Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Type de taille de fin 11 BSPP, 1 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à BSPP, BSPP à JIC 37° Évasion
- Mot-clé de descriptionTuyau standard britannique mâle 1 po parallèle x 1 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 1–11
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- MatérielAcier
Aperçu
- Résistance aux vibrations
- Plaquage trivalent en chromate de zinc transparent
- Fournit un adaptateur pour convertir les ports BSP en ports 37° permettant l'utilisation de connecteurs standard
- Joints toriques de rechange vendus séparément