Motion
GG306-NP04-04

Danfoss Adapters
GG306-NP04-04

Coude 90° - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle, acier
N° D’ARTICLE MI08410488
N° MFRGG306-NP04-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Adapters
GG306-NP04-04

Coude 90° - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle, acier
N° D’ARTICLE MI08410488
N° MFRGG306-NP04-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 1/4 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 1/4–19
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
GG306-NP04-04
  • Joints toriques de rechange vendus séparément
  • Eaton, Weatherhead, BSP, connecteur
  • Plaquage trivalent en chromate de zinc transparent
  • Fournit un adaptateur pour convertir les ports BSP en ports 37° permettant l'utilisation de connecteurs standard
  • Résistance aux vibrations

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer