Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 13/8 BSPT, 1/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1/4 po
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à BSPT, BSPT à JIC 37° Évasion
- Mot-clé de description3/8 po mâle British Standard conique x 1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®
- Style de fin 1Cône de tuyau standard britannique mâle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPT) 3/8–19
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- MatérielAcier
Aperçu
- Interchangeable avec toutes les sources
- Résistance aux vibrations
- Fournit un adaptateur pour convertir les ports BSP en ports 37⁰ permettant l'utilisation des connecteurs standard
- Plaqué zinc
- Vaste sélection de modèles et de tailles.