Motion
1030T HUB RSB

FALK
1030T HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030T , matériau de moyeu en acier, alésage de matériel brut, 1.62 (T31) po, 1.62 (T35-Shaft moyeu) po, 1.88 (T10) po, 1.88 (T20) po, 1.88 (T35-T moyeu) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412031
N° MFR1030T HUB RSB
Prix92.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030T , matériau de moyeu en acier, alésage de matériel brut, 1.62 (T31) po, 1.62 (T35-Shaft moyeu) po, 1.88 (T10) po, 1.88 (T20) po, 1.88 (T35-T moyeu) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412031
N° MFR1030T HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    3.88 po
  • Taille du raccord
    1030
  • Code de taille de raccord
    1030T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.28 (T35) po, 3-1/2 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    1.94 (T10) po, 1.94 (T20) po, 1.94 (T35-T-Hub) po, 2.34 (T31) po, 2.34 (T35-Shaft Hub) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.62 (T31) po, 1.62 (T35-Shaft moyeu) po, 1.88 (T10) po, 1.88 (T20) po, 1.88 (T35-T moyeu) po
  • Diamètre extérieur
    1.9375 po
  • Poids
    0.87 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    2.09 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782934007361
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    782934007361

Aperçu

Description du fabricant
1030T HUB RSB
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer