Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1030T
- Diamètre extérieur du couvercle4.8 po
- Couverture globale Longueur5.5 po
- Poids0.728 kg
Détails
- Classe A/BB
- Type de constructionDivisé verticalement
- Matériau du couvercleAcier
- Type de couvercleFractionnement vertical
- Numéro CUP du fabricant782934003158
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitCouvercles de couplage de grille
- SérieSérie T20
- CUP_NON782934003158
Aperçu
- Type T10
- Couvercle fendu horizontal à couplage fermé
- Conception à double flexion et à couplage étroit pour une utilisation dans les systèmes à quatre roulements
- Le couvercle à fente horizontale permet le remplacement de la grille sans le mouvement de l’équipement connecté Type T20
- Couvercle fendu vertical à couplage fermé
- Conception à double flexion
- Le couvercle en acier fendu verticalement est idéal pour les vitesses de fonctionnement plus élevées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.