Motion
1060T HUB 1.500 BORE - non stk

FALK
1060T HUB 1.500 BORE - non stk

Concentrateur d’alésage standard série 0704627 Falk T10_T20
N° D’ARTICLE MI08412067
N° MFR1060T HUB 1.500 BORE - non stk
Prix256.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060T HUB 1.500 BORE - non stk

Concentrateur d’alésage standard série 0704627 Falk T10_T20
N° D’ARTICLE MI08412067
N° MFR1060T HUB 1.500 BORE - non stk

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix256.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    1.5000 po
  • Taille min. de l’alésage
    1.4995 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.12 po
  • Code de taille de raccord
    1060T
  • Distance entre les arbres
    2.44 à 6.53 (T35) po, 4.81 à 13 (T31) po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.0000 po
  • Concentrateur Diamètre  
    3 (T10) po, 3 (T20) po, 3 (T35-T-Hub) po, 4.06 (T31) po, 4.06 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.82 (T10) po, 5.82 (T31) po, 5.82 (T35) po, 6.42 (T20) po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Poids
    4.7300 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Ennuyeux
  • Type de concentrateur
    Borne en T
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Vitesse maximale
    4350 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs de stock de la série T10_T20
  • Capacité de couple
    504 pi-lb
  • CUP_NON
    782934002328

Aperçu

Description du fabricant
1060T MOYEU 1.500 NON RIGIDE 3/8 X 3/16 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer