Motion
1100T MOYEU 3.9975 NON RIGIDE 1 X 1/2 KW

FALK
1100T HUB 3.9975 NON-STK 1 X 1/2 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 4.0000 po, 3.56 (T31) po, 3.56 (T35-Shaft ) po, 4-3/4 (T10) po, 4-3/4 (T20) po, longueur de 4-3/4 (T35-T ) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412135
N° MFR1100T HUB 3.9975 NON-STK 1 X 1/2 KW
Prix937.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T HUB 3.9975 NON-STK 1 X 1/2 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 4.0000 po, 3.56 (T31) po, 3.56 (T35-Shaft ) po, 4-3/4 (T10) po, 4-3/4 (T20) po, longueur de 4-3/4 (T35-T ) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412135
N° MFR1100T HUB 3.9975 NON-STK 1 X 1/2 KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix937.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9.69 po
  • Taille du raccord
    1100
  • Code de taille de raccord
    1100T
  • Distance entre les arbres
    4.06 à 8.06 (T35) po, 8 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    5.59 (T10) po, 5.59 (T20) po, 5.59 (T35-T-Hub) po, 6-3/4 (T31) po, 6-3/4 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.56 (T31) po, 3.56 (T35-Shaft moyeu) po, 4-3/4 (T10) po, 4-3/4 (T20) po, 4-3/4 (T35-T moyeu) po
  • Longueur totale
    7.9000 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    55550 po
  • CUP_NON
    782934014901

Aperçu

Description du fabricant
1100T MOYEU 3.9975 NON RIGIDE 1 X 1/2 KW

Vous pourriez également aimer