Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.6250 à 4.0000 po
- Taille maximale de l’alésage4.0000 po
- Taille min. de l’alésage1.6250 po
- Longueur totale de l’accouplement9.69 po
- Code de taille de raccord1100T
- Longueur totale du couvercle6.12 po
- Distance entre les arbres4.06 à 8.06 (T35) po, 8 à 16 (T31) po
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu5.5900 po
- Concentrateur Diamètre5.59 (T10) po, 5.59 (T20) po, 5.59 (T35-T-Hub) po, 6-3/4 (T31) po, 6-3/4 (T35-Shaft Hub) po
- Diamètre extérieur du moyeu5.59 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.7500 po
- Désalignement angulaire maximal0.25 °
- Désalignement parallèle maximal0.02 po
- Diamètre extérieur10.55 (T20) po, 9.88 (T10) po, 9.88 (T31) po, 9.88 (T35) po
- Longueur totale7.9000 po
- Poids38.8010 lb
Détails
- Classe A/BA
- Type d’alésageStock brut
- Pays d’origineCN
- Type de couplageGrille
- Matériau du couvercleAluminium
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- Type de couplage de grilleCône de grille standard
- Puissance à 100 tr/min88.1 hp
- Ajustement de l’alésage du moyeuAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de concentrateurAlésage brut
- Type de concentrateurBorne en T
- ComprendBouchons de lubrification
- MatérielAcier
- Rpm max.2440 tr/min
- Vitesse maximale2440 tr/min
- Nombre de rainures de clavette0
- Nombre de vis de fixation0
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- SérieT10_T20 Série de moyeux de type à petit trou et à gros trou (RSB) de calibre droit
- Capacité de couple4629 pi-lb
- CUP_NON782934007439
Aperçu
- Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
- Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
- Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
- Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.