Motion
Y00V5
Série TV de Vickers Eaton - vérin ISO métrique à tige filetée - 210 psi, alésage de 3.150 po, montage latéral à patte, diamètre de tige de 2.200 po
N° D’ARTICLE MI08412326
N° MFRY00V5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série TV de Vickers Eaton - vérin ISO métrique à tige filetée - 210 psi, alésage de 3.150 po, montage latéral à patte, diamètre de tige de 2.200 po
N° D’ARTICLE MI08412326
N° MFRY00V5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3.150 po
  • Diamètre de la tige
    2.200 po
  • Largeur
    7.320 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tige d’arrimage hydraulique pour service moyen
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    210 psi
  • Type de montage
    Cosse latérale
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Style
    Tige d’arrimage hydraulique pour service moyen
  • Matériau du tube
    Non durci de caisse

Aperçu

Description du fabricant
TV01GQ0N5KCY00V5 CYL
  • Réduire les temps de cycle et augmenter la production
  • Conçu pour durer
  • Fonctionnement fiable et sécuritaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté