Motion
1130T GRILLE RSB

DODGE
1130T GRID RSB

1130T HUB RB 2-5/8 PO BORE 006301
N° D’ARTICLE MI08412389
N° MFR1130T GRID RSB
Prix1,604.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1130T GRID RSB

1130T HUB RB 2-5/8 PO BORE 006301
N° D’ARTICLE MI08412389
N° MFR1130T GRID RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,604.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    6.4 po
  • Taille du raccord
    1130
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.56 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po
  • Poids
    116.74 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Pays d’origine
    FR
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    279.25 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006301
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    176000.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    176000 po-lb
  • CUP_NON
    782475817993

Aperçu

Description du fabricant
1130T HUB RB 2-5/8 PO BORE 006301