Motion
1140T À GRILLE

DODGE
1140T GRID

Grille de couplage de grille - 15.1300 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08412459
N° MFR1140T GRID
Prix2,871.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1140T GRID

Grille de couplage de grille - 15.1300 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08412459
N° MFR1140T GRID

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,871.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Taille du raccord
    1140
  • Diamètre extérieur
    15.1300 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Pays d’origine
    FR
  • Composant de couplage
    Grille
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007464
  • Type de produit
    Grilles de couplage de grille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    253000 po-lb
  • CUP_NON
    782476399061

Aperçu

Description du fabricant
007464 1140T ACCOUPLEMENTS GRILLE/EMBRAYAGE FLEXIBLE