Motion
1150T RSB

DODGE
1150T RSB

1150T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU
N° D’ARTICLE MI08412707
N° MFR1150T RSB
Prix4,706.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1150T RSB

1150T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU
N° D’ARTICLE MI08412707
N° MFR1150T RSB
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
Prix4,706.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    7.2 po
  • Taille du raccord
    1150
  • Diamètre maximal de l’alésage
    8.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.6 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po
  • Poids
    191 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Pays d’origine
    FR
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    558.5 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007450
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    352000.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    352000 po-lb
  • CUP_NON
    782476353179

Aperçu

Description du fabricant
1150T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU