Motion
1040T-HUB32MM
Concentrateur de couplage à grille flexible bleu - Code de taille de couplage 1040 , matériau de concentrateur en acier, diamètre de diamètre de 32 mm, diamètre de 2.008 mm, longueur jusqu’à l’alésage
N° D’ARTICLE MI08414886
N° MFR1040T-HUB32MM
Prix190.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentrateur de couplage à grille flexible bleu - Code de taille de couplage 1040 , matériau de concentrateur en acier, diamètre de diamètre de 32 mm, diamètre de 2.008 mm, longueur jusqu’à l’alésage
N° D’ARTICLE MI08414886
N° MFR1040T-HUB32MM
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
Prix190.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.25
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.008
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.972 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18X5/16
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.1250 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Poids
    2.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Moyen de connexion
    Grille métallique
  • Composant de couplage
    Métrique Ennuyé à la taille du moyeu
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille flexible bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    697950250588
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950250588

Aperçu

Description du fabricant
1040T-HUB30MM 1040T-HUB MM BS, KWY, 2
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer