Motion
8ACB-8FTON

GATES RUBBER CO
8ACB-8FTON

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.4060 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08415532
N° MFR8ACB-8FTON
Prix15.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8ACB-8FTON

Extrémité de tuyau - Matériau en aluminium, DI de tuyau 0.4060 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08415532
N° MFR8ACB-8FTON
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
Prix15.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4060 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Taille de filetage 1
    3/4-16

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FTON
  • Famille de raccords
    PolarSeal
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47590-0808
  • Compatibilité du fabricant
    Portes
  • Numéro CUP du fabricant
    770075772040
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Raccord CA

Aperçu

Description du fabricant
8ACB-8FTON 7332-51805
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;