Motion
2211KC3

NTN
2211KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08420652
N° MFR2211KC3
Prix319.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2211KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08420652
N° MFR2211KC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix319.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2211KC3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 2211KC3 est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 55 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm, construit pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2211KC3
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520081072
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2230 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520081072

Aperçu

Description du fabricant
2211KC3 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon