Motion
104-4681-006
104-4681-006
N° D’ARTICLE MI08422787
N° MFR104-4681-006
Prix2,074.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
104-4681-006
N° D’ARTICLE MI08422787
N° MFR104-4681-006
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
Prix2,074.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.96 po
  • Longueur totale
    9.44 po
  • Largeur totale
    5.16 po
  • Poids
    28.30 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard (Magneto), 4 Bolt, 82.6 [3.25] Pilot Dia. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage 2.79 [.110] Longueur du pilote
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices orientés 180 degrés l’un par rapport à l’autre
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    393.8 cc/rév
  • Pression intermittente
    170 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices orientés 180 degrés l’un par rapport à l’autre
  • Type de joint
    Standard
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
104-4681-006 2K /CAPTEUR SP
  • Roulements répondant aux normes les plus élevées de l’industrie|Options pour optimiser les performances dans toutes les applications|Vanne de décharge transversale intégrée en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté