Motion
158-3836-001
158-3836-001
N° D’ARTICLE MI08424444
N° MFR158-3836-001
Prix1,380.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
158-3836-001
N° D’ARTICLE MI08424444
N° MFR158-3836-001
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
Prix1,380.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Déplacement
    158 cc/rév
  • Pression intermittente
    172 bars
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    849 tr/min
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE

Aperçu

Description du fabricant
158-3836-001 T MOT PLAQUE NICKEL
  • Type de montage : boulon 2 STD - 82.50 [3.248] dia. X 3.05 [0,120], trous de montage de 13.59 [0,535] diam. sur 106.35 [4.187] diam. C.-B.|Arbre de sortie : 25.4 [1.00] dia. droit, clavette à bois, 0,250-20 UNC-2B trou à l'extrémité de l'arbre|Type de port : 0,875-14 UNF-2B Orifices de joint torique SAE|Options de débit du boîtier : aucune spécifiée|Options dueroler : aucune|Options d’arbre : aucune|Options de joint : joints standard|Options de capteur de vitesse : aucune|Options de soupape : aucune|Caractéristiques spéciales (matériel) : aucune spécifiée|Instructions d’assemblage spéciales : aucune|Options de peinture/d’emballage : moteur complet à plaque en nickel, moins l’arbre et le joint antipoussière|Options d’ID client/de plaque signalétique : aucune spécifiée

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good