Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.23 po
- Longueur totale6.35 po
- Largeur totale3.87 po
Détails
- Débit continu114 L/min
- Débit maximum125 L/min
- Type de circuit neutreDétection de charge - Signal dynamique
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Type de réactionNon-réaction, cylindre endommagé, niveau 3
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars
Aperçu
- Les soupapes symétriques fournissent des passages et des soupapes qui sont également placés, et des zones de pression qui sont échelonnées pour une fuite interne minimale, ce qui entraîne un équilibre, une réponse précise des servocommandes et une action uniforme de la direction gauche ou droite.|Offre une fonction de direction beaucoup plus fluide en minimisant les mouvements saccadés sur les véhicules articulés.