Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.45 po
- Longueur totale8.62 po
- Largeur totale5.28 po
Détails
- Débit continu95 L/min
- Débit maximum189 L/min
- Type de circuit neutreCentre ouvert
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars
Aperçu
- Les conceptions de joint et de ressort de centrage procurent une sensation de direction positive et sans effort, assurant un excellent contrôle du véhicule, une caractéristique importante sur les grands véhicules.|L’architecture équilibrée fournit des passages qui sont égaux dans les deux sens et dans les zones de pression qui sont échelonnés pour une fuite minimale. Cela donne un équilibre, une réponse précise du servomoteur et une action uniforme de la direction dans les deux directions tout en réduisant la dérive.