Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.06 po
- Longueur totale6.95 po
- Largeur totale3.70 po
Détails
- Débit continu76 L/min
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Débit maximum60 L/min
- Type de montage2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
- Type de circuit neutreDétection de charge - Signal dynamique
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Type de réactionNon-réaction, cylindre endommagé, niveau 3
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars
Aperçu
- Centre fermé|Détection de charge|Centre ouvert|Q-Amp|Boulon sur la soupape prioritaire|EMSS|Séries 110, 230 et 450 facilitant l’ouverture du centre