Motion
283-1012-003
283-1012-003
N° D’ARTICLE MI08427051
N° MFR283-1012-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
283-1012-003
N° D’ARTICLE MI08427051
N° MFR283-1012-003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.28 po
  • Longueur totale
    10.44 po
  • Largeur totale
    5.73 po

Détails

  • Débit continu
    151 L/min
  • Débit maximum
    212 L/min
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge - Signal dynamique
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    241 bars

Aperçu

Description du fabricant
283-1012-003 ORB 40
  • La vanne symétrique fournit des passages et des vannes qui sont égaux dans les deux sens et dans les zones de pression qui sont échelonnées pour une fuite minimale. Cela donne un équilibre, une réponse de servodirection précise et une direction uniforme dans les deux directions.|Les composants de soupape plus lourds offrent de la stabilité, en particulier dans des conditions de pression et de transitoire thermique.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté