Motion
291-5106-003
291-5106-003
N° D’ARTICLE MI08427080
N° MFR291-5106-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
291-5106-003
N° D’ARTICLE MI08427080
N° MFR291-5106-003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.17 po
  • Longueur totale
    5.67 po
  • Largeur totale
    3.17 po

Détails

  • Débit continu
    11 L/min
  • Débit maximum
    19 L/min
  • Type de circuit neutre
    Centre ouvert - Puissance au-delà
  • Plage de pression de fonctionnement
    140 bars
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Pression de service
    140 bars

Aperçu

Description du fabricant
291-5106-003 SRS 5 RND. (N° JD à déterminer)
  • Clapet antiretour de direction manuelle|Soupape de décharge à détection de charge|Soupape anticavitation|Centre ouvert|Soupape de décharge de cylindre|Puissance au-delà de la colonne intégrale|Soupape de décharge d’entrée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté