Motion
DGMFN 3 Z T2H  41

VICKERS BY DANFOSS
DGMFN 3 Z T2H 41

DGMFN 3 Z T2H 41
N° D’ARTICLE MI08433322
N° MFRDGMFN 3 Z T2H 41
Prix426.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMFN 3 Z T2H 41

DGMFN 3 Z T2H 41
N° D’ARTICLE MI08433322
N° MFRDGMFN 3 Z T2H 41
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
Prix426.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5700 po, 39.88 mm
  • Longueur
    4.8000 po, 121.92 mm
  • Largeur
    1.8700 po, 47.50 mm

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Propreté du fluide
    19/17/14 microns
  • Comp. liquide
    Huiles de pétrole
  • Débit maximum
    60 L/min
  • Pression de service maximale
    315 bars, 4500 psi
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type
    Soupape de régulation de débit
  • Type de montage de vanne
    Sous-plaque, montée sur collecteur
  • Température de fonctionnement max.
    176 °F, 80 °C
  • Température de travail min.
    -4 °F, -20 °C

Aperçu

Description du fabricant
DGMFN-3-Z-T2H-41

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté