Motion
02-353038
F(C)G-3 15 Conception des vannes de régulation de débit ; vanne à compensation de pression
N° D’ARTICLE MI08438406
N° MFR02-353038
Prix4,392.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F(C)G-3 15 Conception des vannes de régulation de débit ; vanne à compensation de pression
N° D’ARTICLE MI08438406
N° MFR02-353038
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
Prix4,392.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.00 po
  • Longueur
    5.93 po
  • Taille
    3
  • Largeur
    3.75 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Manuel sans serrure à clé
  • Application
    La vanne de commande manipule un fluide fluide, tel que le gaz, la vapeur, l’eau ou les composés chimiques, pour compenser la perturbation de la charge
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Clapet antiretour
    Oui
  • Rémunération
    Pression et température
  • ECCN
    EAR99
  • Débit
    18 L/min
  • Propreté du fluide
    19/17/14 microns
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique anti-usure
  • Interface
    03/NFPA D01
  • Fuite
    Standard
  • Pression nominale
    315 bars
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de montage de vanne
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement max.
    80 °C
  • Température de travail min.
    -20 °C

Aperçu

Description du fabricant
FCG-3-63-K-15
  • Résistance supérieure à l’humidité
  • Régulation fiable du débit produit
  • Installation et entretien faciles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté