Motion
35M80A2 1A20

VICKERS BY DANFOSS
35M80A2 1A20

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;35M80A2 1A20
N° D’ARTICLE MI08442162
N° MFR35M80A2 1A20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
35M80A2 1A20

Moteur à aubes Eaton Vickers série M;35M80A2 1A20
N° D’ARTICLE MI08442162
N° MFR35M80A2 1A20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Longueur totale
    10.75 po
  • Largeur totale
    8.38 po
  • Poids
    65.00 lb

Détails

  • Déplacement
    83.6 cc/rév
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Série M
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Joint d’arbre
    Célibataire
  • Type d’arbre
    Aucun
  • Type de roulement
    Standard
  • Utilisé pour
    Entraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires

Aperçu

Description du fabricant
327601-1 35M80A2 1A20

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté