Motion
864AN00087A
24 V c.c., piloté par solénoïde, montage sur sous-plaque, 52.80 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI08452143
N° MFR864AN00087A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24 V c.c., piloté par solénoïde, montage sur sous-plaque, 52.80 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI08452143
N° MFR864AN00087A
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Pilote commandé par solénoïde
  • Débit maximum
    52.80 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KBHDG5V-7-5C200N-X-M1-PE7-H4-12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté