Motion
BR210
Reniflard de réservoir à grille de terre — débit maximal (gal/min) : 187
N° D’ARTICLE MI08459963
N° MFRBR210
Prix338.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Reniflard de réservoir à grille de terre — débit maximal (gal/min) : 187
N° D’ARTICLE MI08459963
N° MFRBR210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix338.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type
    Reniflard hydraulique fileté

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE BR210
  • L’indicateur mécanique visuel s’active lorsque des particules ont bloqué le produit, avant que la pompe ne cavite
  • Conception légère pouvant être serrée à la main sur l’adaptateur
  • Le boîtier en plastique durable protège le support contre les éclaboussures externes
  • Haute efficacité : 99 % à 2 microns
  • Chute de pression très faible
  • Filtre les particules
  • En vigueur jusqu’à 121°C (250°F)
  • Classé jusqu’à 25 SCFM
  • Requiert l’adaptateur Mi Item #00887875 ou #01293366 (vendu séparément)