Aperçu
- Diverses options d’installation grâce à une variété de versions de bride et d’arbre
- L’arbre creux avec pince sur le boîtier arrière facilite le montage
- Différents types de connexion permettent un câblage flexible
- Les dimensions compactes du boîtier permettent d’économiser de l’espace précieux
- Modèles isolés à arbre creux disponibles pour la protection contre le courant du moteur
- La conception robuste avec une grande distance de roulement permet des charges d’arbre élevées et une durée de vie plus longue
- Interfaces électriques avec une large plage de tension et des types de sortie universels, ce qui réduit les coûts d’inventaire
- Fabricant : Capteurs SICK
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la circulaire
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la circulaire
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la circulaire