Motion
2S304
Colliers d’arbre à pince fendue en deux pièces en acier inoxydable de 3-1/4 po, haute résistance
N° D’ARTICLE MI08462927
N° MFR2S304
Prix322.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue en deux pièces en acier inoxydable de 3-1/4 po, haute résistance
N° D’ARTICLE MI08462927
N° MFR2S304
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
Prix322.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    1.82 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786005619

Aperçu

Description du fabricant
2S304