Motion
AME-T-S-100-22

YUKEN
AME-T-S-100-22

Panneau DC in 40Ohm - Ajust. Vitesse (100 V c.a.)
N° D’ARTICLE MI08464354
N° MFRAME-T-S-100-22
Prix6,158.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
AME-T-S-100-22

Panneau DC in 40Ohm - Ajust. Vitesse (100 V c.a.)
N° D’ARTICLE MI08464354
N° MFRAME-T-S-100-22
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
Prix6,158.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0°C - 50 °C
  • Fonction
    Type de ralentissement
  • Type d’alimentation
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
AME-T-S-100-22 BS DANS 40OHM PANNEAUX - AJUST.
  • ・Amplifiateur de commande d'accélération et de décélération\n s'utilise avec la vanne proportionnelle série 40Ω \n s'utilise avec la série EFG/EFCG\n\n