Motion
CPG-06-35-50

YUKEN
CPG-06-35-50

50 PSI Crack PO Check Int Drn
N° D’ARTICLE MI08464481
N° MFRCPG-06-35-50
Prix714.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CPG-06-35-50

50 PSI Crack PO Check Int Drn
N° D’ARTICLE MI08464481
N° MFRCPG-06-35-50
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
Prix714.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de drainage
    Drain interne
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
CPG-06-35-50 50 PSI VÉRIFICATION DE PO FISSURE INT
  • ・Clapet anti-retour - actionné par pilote\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)