Motion
CRG-10-04-5090

YUKEN
CRG-10-04-5090

Vérification de l’angle droit de 6 lb/po2
N° D’ARTICLE MI08464516
N° MFRCRG-10-04-5090
Prix388.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CRG-10-04-5090

Vérification de l’angle droit de 6 lb/po2
N° D’ARTICLE MI08464516
N° MFRCRG-10-04-5090
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
Prix388.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIFICATION DE L’ANGLE DROIT CRG-10-04-5090 6 PSI
  • ・Clapet anti-retour - angle droit\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)