Motion
PM16-01C-2.2-30 POMPE PAL/MOTEUR

YUKEN
PM16-01C-2.2-30 PAL PUMP PUMP/MOTOR

Pompe Pal/Moteur
N° D’ARTICLE MI08465159
N° MFRPM16-01C-2.2-30 PAL PUMP PUMP/MOTOR
Prix6,651.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
PM16-01C-2.2-30 PAL PUMP PUMP/MOTOR

Pompe Pal/Moteur
N° D’ARTICLE MI08465159
N° MFRPM16-01C-2.2-30 PAL PUMP PUMP/MOTOR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,651.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    16 MPa
  • Réglage de la pression
    2 Mpa - 16 Mpa

Aperçu

Description du fabricant
PM16-01C-2.2-30 POMPE PAL/MOTEUR
  • ・Pompe à piston + moteur de la série M combinés\n-Réduction compacte et faible de noise\n・30 % par rapport à la pompe à piston de la série A + moteur\n-Pression de service maximale jusqu'à 16MPa (2,320psi)