Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe 0523 robuste et facile à installer permet des niveaux de vide plus élevés et offre une meilleure protection interne contre la corrosion et une durée de vie plus longue. Leur suppression sonore interne réduit les niveaux de bruit de fonctionnement, ce qui les rend bien adaptés aux environnements sensibles au bruit comme les applications médicales, dentaires et de laboratoire. De plus, ces unités compactes offrent un débit d’air élevé et sans impulsion, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant une pression et un débit d’air constants.
- Débit4.5 pcm à 60hz
- Son maximal70 dBa
- Pression maximale10 psi
- Aspirateur maximumà 50 hertz 26 inHg
- Pression d'aspiration maximale4.7574 kPa
- Plage de tension de fonctionnement110/220 V-240 V; 115 V/220-230 V
- Protection thermiqueOUI