Motion
4294-08102
Tubulure de carburant diesel série 4294 - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 75 psi, longueur de 1203 po
N° D’ARTICLE MI08466130
N° MFR4294-08102
Prix2.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de carburant diesel série 4294 - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 75 psi, longueur de 1203 po
N° D’ARTICLE MI08466130
N° MFR4294-08102
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
Prix2.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1203 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.525 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tube de carburant diesel Synflex
  • Pression d’éclatement
    500 psi
  • Couleur
    Noir
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE CONDUITE DE CARBURANT DE 4294-08102 3/8 PO
  • Bien adapté aux applications de faisceau de carburant formé.
  • Excellent rapport coût-valeur
  • Les ensembles de tubes de carburant légers peuvent peser jusqu’à 66 % moins.
  • En vrac, précoupé avec ou sans raccord cannelé.
  • Options de couleurs multiples