Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauterieBranchement monté sur socle
- SérieVQC
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Électrovanne à 5 ports, montage sur base, enfichable
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Pression de fonctionnement : 1.0MPa [0.7MPa (faible puissance)]
- Débit (Cv) : 3.4 Joint en métal; 4.7 Joint en caoutchouc
- Tension nominale de la bobine : 12VDC, 24VDC
- Boîtier : étanche à la poussière (conforme à IP67)