Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Hauteur0.70 po
- Taille hexagonale0.56 po
- Facteur de coupure du tuyau0.75 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.28 po
- Longueur1.75 po
- Diamètre extérieur0.7 po
- Longueur totale1.75 po
- Poids global0.00 lb
- Poids0.00 lb
- Largeur0.70 po
Détails
- ApplicationConduites d'air et d'eau à basse pression d'usage général.
- Matériau du corpsLaiton
- Nom abrégé de la connexion 1Short PTF SAE
- Nom abrégé de la connexion 2Conduite/tuyau/tuyau
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Type de fin 1Short PTF SAE
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Sexe finalHomme
- Numéro de catalogue du fabricant26506P-104
- Numéro CUP du fabricant725975554852
- MatérielLaiton
- Types de produitsRaccords de tuyau
- CUP_NON725975554852
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau