Motion
CM-UCT214D1

NTN
CM-UCT214D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 70 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI08470668
N° MFRCM-UCT214D1
Prix706.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCT214D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 70 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI08470668
N° MFRCM-UCT214D1
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
Prix706.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    5.9375 po, 151.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    2.7500 po; 70.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Diamètre du trou
    1.6250 po, 41.0 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Hauteur totale
    6.5625 po
  • Longueur totale
    224 mm
  • Largeur totale
    135 mm
  • Poids
    44.423 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    T214D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CM-UCT214D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359052176
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC214D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ MONTÉE EN FONTE CM-UCT214D1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good