Motion
1170T10-COVER
Couvercle de couplage de grille flexible bleue - Code de taille de raccord 1170 , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 22.3000 po
N° D’ARTICLE MI08471253
N° MFR1170T10-COVER
Prix4,731.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de couplage de grille flexible bleue - Code de taille de raccord 1170 , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 22.3000 po
N° D’ARTICLE MI08471253
N° MFR1170T10-COVER
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
Prix4,731.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1170
  • Couverture globale Longueur  
    22.3000 po
  • Diamètre extérieur
    22.3 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    12.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    0.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    0.0000 po
  • Poids
    58.96 lb

Détails

  • Composant de couplage
    Couvercle de grille
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Matériau du couvercle
    Aluminium moulé
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Numéro CUP du fabricant
    697950915920
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de grille
  • CUP_NON
    697950915920

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE DE LOGEMENT DE GRILLE 1170T10-COV , HORIZONTAL
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer