Motion
7000045314-675L  74MC,SARCELLE 4"X50'X3" (101.6MMX15.25M), NOYAU À CLAVETTE, ASO

3M
7000045314-675L 74MC,TEAL 4"X50'X3" (101.6MMX15.25M), KEYED CORE, ASO

3M™ Rouleau de pellicule de microfinition diamantée 675L, 74 microphones, 4 po x 50 pi x 3 po (101.6mmx15,25m), noyau à clavette, ASO, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI08471899
N° MFR7000045314-675L 74MC,TEAL 4"X50'X3" (101.6MMX15.25M), KEYED CORE, ASO
Prix4,153.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045314-675L 74MC,TEAL 4"X50'X3" (101.6MMX15.25M), KEYED CORE, ASO

3M™ Rouleau de pellicule de microfinition diamantée 675L, 74 microphones, 4 po x 50 pi x 3 po (101.6mmx15,25m), noyau à clavette, ASO, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI08471899
N° MFR7000045314-675L 74MC,TEAL 4"X50'X3" (101.6MMX15.25M), KEYED CORE, ASO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,153.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    2.379 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141205731
  • CUP_NON
    00051141205731

Aperçu

Description du fabricant
7000045314-675L PO 74MC PO SARCELLE 4 PO X50 PI X3 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté de qualité micron offre des finitions de précision à tolérance étroite pour l’élimination de matières moyennes
  • Permet des débits d’alimentation en abrasif lents et moins d’étapes, ce qui réduit les coûts d’abrasif
  • L’endos en pellicule de polyester permet d’utiliser le rouleau sec ou humide avec des lubrifiants de surface
  • Un rouleau exceptionnel pour la finition par pulvérisation thermique des formes de contour/complexes
  • Code couleur pour réduire le risque d’erreur et mélanger les grades abrasifs