Motion
6032ZZC3

NTN
6032ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08473799
N° MFR6032ZZC3
Prix1,784.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6032ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08473799
N° MFR6032ZZC3
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
Prix1,784.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4961 po, 38.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    11.552 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6032ZZC3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6032ZZC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 160mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 240mm et une largeur de 38mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6032ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359338775
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359338775

Aperçu

Description du fabricant
6032ZZC3 BRG