Spécifications
Détails
- Type de chargeur de batterieAucun chargeur inclus
- Type de batterieComprend (1) pile Li-Ion 9.0 Ah Milwaukee M18™18 V c.c.
- Interrupteur de commandeFacultatif
- Mot-clé de descriptionSoupape de retenue/vidange automatique 2-Way - Avance/Maintien/Retour
- Débit1er étage - 200 po3 à 200 psi, 2e étage - 6 po3 à 10000 psi
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de pompeAction unique
- Capacité d’huile utilisable70 po3
- Détails de la fonction de la vanneFonction de décharge automatique 2-Way : la poignée du clapet en position de maintien permet à l’outil de faire avancer et de maintenir la pression lorsque le moteur est arrêté, la poignée du clapet doit être remise en marche pour se rétracter et décharger la pression. La poignée du clapet est réglée à la position de « retour », la mise sous tension fera avancer l’outil et la mise hors tension rétractera l’outil et déchargera la pression.
- Fonctionnalité de la vanneAvance/En attente/Retour
- Type de vanneMaintien 2-Way/vidange automatique
Aperçu
- La pompe compacte à batterie Li-ion 18 V c.c. 9.0 Ah offre une durée de fonctionnement prolongée, conforme à la norme CE
- La pompe hydraulique haute pression compacte à deux étages permet une progression rapide de l’outil dès la première étape
- Extrêmement compact, léger avec poignée ergonomique et sangle de transport pour faciliter la portabilité
- Réservoir à vessie en caoutchouc autonome permettant l’utilisation de la pompe dans la plupart des positions avec une capacité impressionnante de 70 po3/r utilisable
- Silencieux – moteur 18 V c.c. brossé, en bon état de fonctionnement et pouvant être réparé
- Le carénage renforcé de fibre de verre à impact élevé protège votre investissement dans les applications les plus exigeantes et les plus difficiles
- Grande section de robinet pour une vaste gamme d’applications
- Bandoulière robuste incluse