Motion
C04800670880M

AS RAYMOND
C04800670880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.8800 in Length, 0.0670 in Wire Size, 88.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08478187
N° MFRC04800670880M
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800670880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.8800 in Length, 0.0670 in Wire Size, 88.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08478187
N° MFRC04800670880M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.01264 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800670880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    88.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0480-067-0880-M PRINTEMPS