Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur22.000 po
- Largeur totale0.750 po
- Diamètre de l’arbre20.500 po
- Poids3.97 lb
Détails
- Conception de casJoint entièrement en caoutchouc
- BoîtierCaoutchouc
- Anneaux en V compatibles405000;405004;405203;405252
- Manchons d’usure compatibles86739
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu
- Type de conceptionHS8
- Méthode d’installationPlaque de recouvrement
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311134217
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéFractionnement
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes
Aperçu
- Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
- Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées