Motion
89997
Douille d’usure murale épaisse - 23.4331 po; arbre de 595.20 mm de diamètre, 2.500 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482017
N° MFR89997
Prix6,417.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’usure murale épaisse - 23.4331 po; arbre de 595.20 mm de diamètre, 2.500 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482017
N° MFR89997
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
Prix6,417.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    23.4331 po; 595.20 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    22.047 po
  • Poids
    6.19 lb
  • Largeur
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Largeur sur l’arbre
    2.500 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    2.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans bride
  • Description de la construction
    Pas de bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311239110
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Série
    LDSLV4
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    21.857 à 21.869 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311239110

Aperçu

Description du fabricant
89997
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre