Motion
90333
Douille d’usure murale épaisse - 3.3421 po; arbre de 84.89 mm de diamètre, 1.969 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482123
N° MFR90333
Prix3,978.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’usure murale épaisse - 3.3421 po; arbre de 84.89 mm de diamètre, 1.969 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482123
N° MFR90333
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
Prix3,978.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    3.3421 po; 84.89 mm
  • Largeur totale
    0.9840 po
  • Diamètre de l’arbre
    30.709 po
  • Poids
    1.32 lb
  • Largeur
    0.9840 po, 24.99 mm
  • Largeur sur l’arbre
    1.969 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    1.969 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Outil d’installation
  • Description de la construction
    Conception à parois minces avec bride amovible
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311299039
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    30.518 à 30.528 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311299039

Aperçu

Description du fabricant
90333
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre