Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.531 po
- Largeur totale0.344 po
- Diamètre de l’arbre2.563 po
- Poids0.16 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionFF1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresFeutre
- Type de lèvresLèvres en feutre
- Type de lubrifiantGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311497633
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 200 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Type de ressortAucun
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux