Motion
1500959
Double Lip Grease Seal - Solid, 15.000 in Shaft Dia., 17.000 in OD, 0.812 in Overall Width, HDSH7 Design, Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) & Polytetrafluoroethylene (PTFE) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08483344
N° MFR1500959
Prix1,757.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Grease Seal - Solid, 15.000 in Shaft Dia., 17.000 in OD, 0.812 in Overall Width, HDSH7 Design, Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) & Polytetrafluoroethylene (PTFE) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08483344
N° MFR1500959
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
Prix1,757.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    17.000 po
  • Largeur totale
    0.812 po
  • Diamètre de l’arbre
    15.000 po
  • Poids
    4.60 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    403750;403752;403754;403756;403803
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex, lèvre d’exclusion sur la face du joint
  • Type de conception
    HDSH7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311519861
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Broyeurs, meules à meuleuse verticale

Aperçu

Description du fabricant
1500959
  • La lèvre en PTFE peut également être positionnée et dirigée pour fournir une rétention supplémentaire du lubrifiant
  • La lèvre auxiliaire en PTFE protège davantage le ou les roulement(s) et la lèvre d’étanchéité contre les particules de poussière dans les environnements fortement contaminés, par exemple les industries minières et cimentaires