Motion
91366
Douille d’usure murale épaisse - 2.250 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08483489
N° MFR91366
Prix2,873.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’usure murale épaisse - 2.250 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08483489
N° MFR91366
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
Prix2,873.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    25 mm
  • Diamètre de l’arbre
    19.000 po
  • Poids
    1.04 lb
  • Largeur
    0.9840 po, 25 mm
  • Largeur sur l’arbre
    2.250 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    2.250 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311530392
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    8.0820 à 8.0780 po; 205.28 à 205.18 mm
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311530392

Aperçu

Description du fabricant
91366
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre