Motion
87015
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 14.500 po de diamètre d’arbre, 1.500 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08483730
N° MFR87015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 14.500 po de diamètre d’arbre, 1.500 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08483730
N° MFR87015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    14.500 po
  • Poids
    6.29 lb
  • Largeur sur l’arbre
    1.500 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    1.500 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311902175
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    14.311 à 14.317 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Usines à rouleaux de ciment, aciéries, usines de transformation chimique

Aperçu

Description du fabricant
87015
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • LDSLV4 manchons d'usure sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre